text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Steckschlüssel-Satz 52/16/6QR 22-teilig 1/2 Zoll Schlüsselweite 10-32 mm

Artikelnummer 4K260234
Verpackung Kunststoff-Box
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Anzahl von Steckschlüsseln 0
Gesamtzahl der Werkzeuge 22
Größe des Anschlusses (mm) 12.7

Spezifikationen

Verpackung Kunststoff-Box
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Anzahl von Steckschlüsseln 0
Gesamtzahl der Werkzeuge 22
Größe des Anschlusses (mm) 12.7
Anzahl der Steckplätze für Schraubendreher 0
Anzahl der Torx-Einsätze 0
Anzahl der Sechskant-Einsätze 16
Mit Ratsche Ja
Marke Stahlwille
Warennummer 82042000
Type Socket Set

Beschreibung

QuickRelease: Ratsche, Griff, Verlängerungen und Kreuzgelenke mit Sicherheitsverschluss! Sicheres und schnelles Verbinden der einzelnen Komponenten zu einer EinheitRatsche mit rutschfestem, handfreundlichem 2-Komponenten-GriffExtra schlanke und dennoch extrem belastbare Steckschlüsseleinsätze für enge StellenEinsätze mit AS-Drive, greift an den Flanken der Schraube/Mutter und nicht an den KantenRobuster Kunststoffkoffer.

Artikelnummern

Artikelnummer 4K260234
EAN 4018754260911
UBB 500636310681
UNSPSC 27111703
Hersteller Artikel Nr 96031480
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.