Steckschlüsseleinsatz-Sets
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
Steck- und Schraubenschlüssel
Steckschlüsseleinsatz-Sets
4Y133613
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
Stahlwille Steckschlüssel-Satz 40/44/17/5QR 22-teilig 1/4 Zoll Schlüsselweite 3,5-13 mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
4Y133613
Verpackung
Kunststoff-Box
Anschlussgröße
1/4 Zoll
Anzahl von Steckschlüsseln
0
Gesamtzahl der Werkzeuge
22
Größe des Anschlusses (mm)
6.35
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Verpackung
Kunststoff-Box
Anschlussgröße
1/4 Zoll
Anzahl von Steckschlüsseln
0
Gesamtzahl der Werkzeuge
22
Größe des Anschlusses (mm)
6.35
Anzahl der Steckplätze für Schraubendreher
4
Anzahl der Torx-Einsätze
0
Anzahl der Sechskant-Einsätze
13
Mit Ratsche
Ja
Marke
Stahlwille
Type
Socket Set
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
QuickRelease: Ratsche, Griff, Verlängerungen und Universalgelenke mit Sicherheitsverschluss! Sicheres und schnelles Verbinden der einzelnen Komponenten zu einer EinheitRatsche mit rutschfestem, handfreundlichem 2-Komponenten-GriffExtra schlanke und dennoch extrem belastbare Steckschlüsseleinsätze für enge StellenEinsätze mit AS-Drive, greift an den Flanken der Schraube/Mutter und nicht an den KantenRobuster Kunststoffkoffer.
Artikelnummern
Artikelnummer
4Y133613
EAN
4018754261550
UBB
500636302431
UNSPSC
27111703
Hersteller Artikel Nr
96011181