text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Steckschlüssel-Einsatz 56 3/4 Zoll Innensechskant Breite 24 mm Länge 90 mm


DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 Mextra deepAS-drive und HPQ® -Hochleistungsstahl bis 36 mm, verchromt

Artikelnummer
Schutz der Oberfläche Verchromt
Schlüsselweite (mm) 24
Länge (mm) 90
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 3/4 Zoll
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Verchromt
Schlüsselweite (mm) 24
Länge (mm) 90
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 3/4 Zoll
Magnetisch Nein
Doppelter Sechskant-Einsatz Nein
Mit Gelenk Nein
Tiefe des Schraubenschlüssels (mm) 40
Für Schlagschraubendreher Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Stahlwille
Gewicht pro Stück (g) 400
Warennummer 8204200000
Model 56 24
Type Socket

Beschreibung

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 Mextra deepAS-drive und HPQ® -Hochleistungsstahl bis 36 mm, verchromt

Artikelnummern

Artikelnummer G0402.240.001
EAN 4018754008933
UBB 203122382393
UNSPSC 27111704
Hersteller Artikel Nr 05020024

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.