text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Steckschlüssel-Einsatz 52 1/2 Zoll Innensechskant Breite 24 mm Länge 42 mm


Greift mit AS-Drive die Flanken der Schraube/Mutter und nicht die KantenZahlreiche Steckschlüsseleinsätze sind unbrauchbar, weil ihre Wandstärke das Arbeiten an engen Stellen unmöglich macht. STAHLWILLE Steckschlüsseleinsätze sind extra schlank und trotzdem extrem belastbar!

Artikelnummer
Schutz der Oberfläche Verchromt
Schlüsselweite (mm) 24
Länge 42
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Verchromt
Schlüsselweite (mm) 24
Länge 42
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Magnetisch Nein
Doppelter Sechskant-Einsatz Nein
Mit Gelenk Nein
Tiefe des Schraubenschlüssels (mm) 18.5
Für Schlagschraubendreher Nein
VDE-geprüft Nein
Type 52 24

Beschreibung

Greift mit AS-Drive die Flanken der Schraube/Mutter und nicht die KantenZahlreiche Steckschlüsseleinsätze sind unbrauchbar, weil ihre Wandstärke das Arbeiten an engen Stellen unmöglich macht. STAHLWILLE Steckschlüsseleinsätze sind extra schlank und trotzdem extrem belastbar!

Artikelnummern

Artikelnummer G0366.240.001
EAN 4018754005963
UBB 203122111784
UNSPSC 27111704
Hersteller Artikel Nr 03030024

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.