text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Steckschlüssel-Einsatz 52 1/2 Zoll Innensechskant 13 mm Länge 38 mm


Greift mit AS-Drive die Flanken der Schraube/Mutter und nicht die KantenZahlreiche Steckschlüsseleinsätze sind unbrauchbar, weil ihre Wandstärke das Arbeiten an engen Stellen unmöglich macht. STAHLWILLE Steckschlüsseleinsätze sind extra schlank und trotzdem extrem belastbar!

Artikelnummer
Schutz der Oberfläche Verchromt
Schlüsselweite (mm) 13
Länge (mm) 38
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Verchromt
Schlüsselweite (mm) 13
Länge (mm) 38
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Magnetisch Nein
Doppelter Sechskant-Einsatz Nein
Mit Gelenk Nein
Tiefe des Schraubenschlüssels (mm) 13
Für Schlagschraubendreher Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Stahlwille
Gewicht pro Stück (g) 61
Model 52 13
Type Socket

Beschreibung

Greift mit AS-Drive die Flanken der Schraube/Mutter und nicht die KantenZahlreiche Steckschlüsseleinsätze sind unbrauchbar, weil ihre Wandstärke das Arbeiten an engen Stellen unmöglich macht. STAHLWILLE Steckschlüsseleinsätze sind extra schlank und trotzdem extrem belastbar!

Artikelnummern

Artikelnummer G0366.130.001
EAN 4018754005857
UBB 203122110612
UNSPSC 27111704
Hersteller Artikel Nr 03030013

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.