text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Steckdose 46 13 mm


extra tiefDIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5MHPQ® Hochleistungsstahl, verchromt

Artikelnummer
Schutz der Oberfläche Verchromt
Schlüsselweite (mm) 13
Länge (mm) 54
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 3/8 Zoll
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Verchromt
Schlüsselweite (mm) 13
Länge (mm) 54
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 3/8 Zoll
Magnetisch Nein
Doppelter Sechskant-Einsatz Ja
Mit Gelenk Nein
Tiefe des Schraubenschlüssels (mm) 20
Für Schlagschraubendreher Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Stahlwille
Gewicht pro Stück (g) 61
Model 46 13
Type Socket

Beschreibung

extra tiefDIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5MHPQ® Hochleistungsstahl, verchromt

Artikelnummern

Artikelnummer G0333.130.001
EAN 4018754002191
UBB 203122124571
UNSPSC 27111704
Hersteller Artikel Nr 02020013

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.