text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE stah circlips pliers polished a3


DIN 5254 Acirclip-Zange mit geraden Backenzum Greifen, Einsetzen und Abziehen von Außenringen auf Wellen oder AchsenGeschmiedete zylindrische Präzisionsspitzenmit SchließfederPolierter KopfKunststoffbeschichteter Griff

Artikelnummer 1W296760
Ausführung Gerade
Isoliert Ja
mit Feder Ja
Länge (mm) 225
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Gerade
Isoliert Ja
mit Feder Ja
Länge (mm) 225
Isolationsschutz 1000 V Nein
Spannbereich (mm) 40 - 100
Geeignet für Außensicherungsringe Ja
Auswechselbare Spitzen Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Stahlwille
Model 6545

Beschreibung

DIN 5254 Acirclip-Zange mit geraden Backenzum Greifen, Einsetzen und Abziehen von Außenringen auf Wellen oder AchsenGeschmiedete zylindrische Präzisionsspitzenmit SchließfederPolierter KopfKunststoffbeschichteter Griff

Artikelnummern

Artikelnummer 1W296760
EAN 4018754333905
UBB 500581239497
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 65456103
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.