text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE stah circlips pliers polished a11


DIN 5254 BBügelbandzange mit 90° abgewinkelten Backenzum Greifen, Einsetzen und Abziehen von Außenringen auf Wellen oder AchsenTropfengeschmiedetzylindrische Präzisionsspitzenmit Schließfederpolierter KopfKunststoffbeschichteter Griff

Artikelnummer 0C482662
Ausführung Rechtwinklig
Isoliert Ja
mit Feder Ja
Länge (mm) 125
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Rechtwinklig
Isoliert Ja
mit Feder Ja
Länge (mm) 125
Isolationsschutz 1000 V Nein
Spannbereich (mm) 10 - 25
Geeignet für Außensicherungsringe Ja
Auswechselbare Spitzen Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Stahlwille
Model 6546

Beschreibung

DIN 5254 BBügelbandzange mit 90° abgewinkelten Backenzum Greifen, Einsetzen und Abziehen von Außenringen auf Wellen oder AchsenTropfengeschmiedetzylindrische Präzisionsspitzenmit Schließfederpolierter KopfKunststoffbeschichteter Griff

Artikelnummern

Artikelnummer 0C482662
EAN 4018754333936
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 65466111
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.