text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 6546 External Circlip Pliers 3-10mm 90° Angled Tip A01 0.9mm Chrome Plated 125mm


DIN 5254 BBirclipzange mit 90° abgewinkelten Backenzum Greifen, Einsetzen und Abziehen von Außenringen auf Wellen oder Achsengesenkgeschmiedetzylindrische Präzisionsspitzenmit Schließfederverchromter Kopfverchromter, geriffelter Griff

Objednací číslo 1V098250
Design Pravoúhlý
Izolace Ne
S pružinou Ano
Délka (mm) 125
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Pravoúhlý
Izolace Ne
S pružinou Ano
Délka (mm) 125
Izolační ochrana 1000 V Ne
Rozsah upínání (mm) 3 - 10
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ano
Vyměnitelné hroty Ne
Testováno VDE Ne
Značka Stahlwille
Model 6546
Type External Circlip Pliers

Popis

DIN 5254 BBirclipzange mit 90° abgewinkelten Backenzum Greifen, Einsetzen und Abziehen von Außenringen auf Wellen oder Achsengesenkgeschmiedetzylindrische Präzisionsspitzenmit Schließfederverchromter Kopfverchromter, geriffelter Griff

Čísla materiálu

Objednací číslo 1V098250
EAN 4018754333721
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 65464101
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.