text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE stah circlips pliers chrome plated a0


DIN 5254 Sicherungsringzange mit geraden Backenzum Greifen, Einsetzen und Abziehen von Außenringen auf Wellen oder AchsenGeschmiedete zylindrische Präzisionsschneidenmit Schließfederverchromter Kopfverchromter, geriffelter Griff

Artikelnummer 5O835249
Ausführung Gerade
Isoliert Nein
mit Feder Ja
Länge (mm) 140
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Gerade
Isoliert Nein
mit Feder Ja
Länge (mm) 140
Isolationsschutz 1000 V Nein
Spannbereich (mm) 3 - 10
Geeignet für Außensicherungsringe Ja
Auswechselbare Spitzen Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Stahlwille
Model 6545

Beschreibung

DIN 5254 Sicherungsringzange mit geraden Backenzum Greifen, Einsetzen und Abziehen von Außenringen auf Wellen oder AchsenGeschmiedete zylindrische Präzisionsschneidenmit Schließfederverchromter Kopfverchromter, geriffelter Griff

Artikelnummern

Artikelnummer 5O835249
EAN 4018754333677
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 65454100
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.