text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille SENSOTORK SMARTCHECK 10 USB Torque Wrench Set 1/4" 1-10Nm


Kompakte BauformFür horizontale oder vertikale MontageDisplay, Displayhalter und Grundkörper um 180° drehbarMicro-USB-Schnittstelle für Datenexport und StromversorgungSoftware CheckMaster zur Übertragung von Werten und Erstellung von Prüfzertifikaten kann kostenlos unter www.stahlwille.de heruntergeladen werden. Drei Betriebsarten (Track, First Peak, Pe

Artikelnummer 5B607199
Isoliert Nein
Elektronisch Ja
Gewicht 5210
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Nein
Elektronisch Ja
Gewicht 5210
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Mit Signalton Ja
Anzugsdrehmoment (Nm) 1 - 10
Stellgröße konsistent Nein
Größe des Anschlusses (mm) 0.25
Geeignet für Verlängerung Nein
Mit Verlängerung Nein
Modell Schraubendreher Nein
Mit Skala Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Stahlwille
Model SENSOTORK
Type Torque Wrench Set

Beschreibung

Kompakte BauformFür horizontale oder vertikale MontageDisplay, Displayhalter und Grundkörper um 180° drehbarMicro-USB-Schnittstelle für Datenexport und StromversorgungSoftware CheckMaster zur Übertragung von Werten und Erstellung von Prüfzertifikaten kann kostenlos unter www.stahlwille.de heruntergeladen werden. Drei Betriebsarten (Track, First Peak, Peak Hold)Zur Prüfung von DrehmomentschlüsselnDrei Maßeinheiten (N-m, ft-lb, in-lb)Soll-Drehmoment und Toleranzen für die Messwertauswertung können individuell festgelegt werdenBetrieb über mitgeliefertes Netzteil oder Batterie (4 x AAA oder 1 x 9V-Block, Adapter im Lieferumfang enthalten)mit integriertem optischen und akustischen ÜberlastungsschutzDisplay und Folientastatur sind spritzwassergeschützt, das Gehäuse besteht aus schlagfestem Kunststoffmit ZertifikatLieferung im stabilen KunststoffkofferAnzeigeabweichung ± 1 %

Artikelnummern

Artikelnummer 5B607199
EAN 4018754324859
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 96521207
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.