text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Messschieber Messbereich r.150/6mm/“

Artikelnummer G1560.129.001
Maß für die Tiefe Ja
Genauigkeit (mm) 0.01
Metrische Teilung Ja
Zoll-Teilung Ja
Marke Stahlwille

Spezifikationen

Maß für die Tiefe Ja
Genauigkeit (mm) 0.01
Metrische Teilung Ja
Zoll-Teilung Ja
Marke Stahlwille
Gewicht pro Stück (g) 296
Warennummer 90173000
Type Vernier Caliper

Beschreibung

mit Metallgehäusedeckel und Metalltastenmechanik aus rostfreiem, gehärtetem Stahlmit oder ohne Rändelrad (im Lieferumfang enthalten, bei Bedarf vom Kunden zu montieren)große LCD-Anzeige mit deutlicher Ablesbarkeit, Ziffern 9 mm hochAnzeigegenauigkeit 0,01 mm/ 0,0005 „Messspitzen fein geschliffen und geläpptON/OFF-Tastemit TiefenmesserMaßeinheit in mm oder Zoll, Nullstellung an jeder Stelle möglichinkl. 2 x 3 V Batterien (Typ CR2032) verpackt nach UN 3091, Klasse 9in Kunststoffkoffer

Artikelnummern

Artikelnummer G1560.129.001
EAN 4018754167692
UBB 500503457631
UNSPSC 27111806
Hersteller Artikel Nr 77371002
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.