text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Schlosserhammer Stahlkopf Hickorystiel 400mm 2kg


Überschlaghülsen aus Metall bieten hervorragenden Schutz vor „Fehlschüssen “Ergonomisch geformte, doppelt ausgeformte Hickory-StieleLackiertes Stielende verbessert die GriffigkeitErfüllt DIN 1041DIN und Gewicht sind in den Hammerkopf eingestanzt

Artikelnummer 7V032919
Ausführung Andere
Antimagnetisch Nein
Länge (mm) 400
Material Stange Holz
Magnetisch Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Andere
Antimagnetisch Nein
Länge (mm) 400
Material Stange Holz
Magnetisch Nein
Rückschlagfrei Nein
Funkenarmes Modell Nein
Gewicht Kopf (g) 2000
Gewicht gesamt (g) 2285
Auswechselbare Spitze Nein
Material Kopf Andere
Mit Nagelextraktor Nein
Mit Stockschutz Nein
Mit Nagelhalter Nein
Marke Stahlwille
Type 10961 2000 G SCHLOSSERHAMMER

Beschreibung

Überschlaghülsen aus Metall bieten hervorragenden Schutz vor „Fehlschüssen “Ergonomisch geformte, doppelt ausgeformte Hickory-StieleLackiertes Stielende verbessert die GriffigkeitErfüllt DIN 1041DIN und Gewicht sind in den Hammerkopf eingestanzt

Artikelnummern

Artikelnummer 7V032919
EAN 4018754306954
UBB 500696177988
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 70110017
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.