text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Schlosserhammer Stahlkopf Hickorystiel 300mm 300g


Überschlaghülsen aus Metall bieten hervorragenden Schutz vor „Fehlschlägen “ergonomisch geformter, doppelt gebogener Stiel aus Hickoryholzlackiertes Stielende verbessert die Griffigkeitentspricht DIN 1041DIN und Gewichtsangaben sind in den Hammerkopf eingeprägt

Artikelnummer 2H097212
Ausführung Andere
Antimagnetisch Nein
Länge (mm) 300
Material Stange Holz
Magnetisch Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Andere
Antimagnetisch Nein
Länge (mm) 300
Material Stange Holz
Magnetisch Nein
Rückschlagfrei Nein
Funkenarmes Modell Nein
Gewicht Kopf (g) 300
Gewicht gesamt (g) 400
Auswechselbare Spitze Nein
Material Kopf Andere
Mit Nagelextraktor Nein
Mit Stockschutz Nein
Mit Nagelhalter Nein
Marke Stahlwille
Type 10961 300 G SCHLOSSERHAMMER

Beschreibung

Überschlaghülsen aus Metall bieten hervorragenden Schutz vor „Fehlschlägen “ergonomisch geformter, doppelt gebogener Stiel aus Hickoryholzlackiertes Stielende verbessert die Griffigkeitentspricht DIN 1041DIN und Gewichtsangaben sind in den Hammerkopf eingeprägt

Artikelnummern

Artikelnummer 2H097212
EAN 4018754306909
UBB 500696176998
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 70110010
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.