text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Schlosserhammer Stahlkopf Hickory Stiel 360mm 1kg


Überschlaghülsen aus Metall bieten hervorragenden Schutz vor „Fehlschüssen “Ergonomisch geformte, doppelt ausgeformte Hickory-StieleLackiertes Stielende verbessert die GriffigkeitErfüllt DIN 1041DIN und Gewicht sind in den Hammerkopf eingestanzt

Artikelnummer 0M033480
Ausführung Andere
Antimagnetisch Nein
Länge (mm) 360
Material Stange Holz
Magnetisch Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Andere
Antimagnetisch Nein
Länge (mm) 360
Material Stange Holz
Magnetisch Nein
Rückschlagfrei Nein
Funkenarmes Modell Nein
Gewicht Kopf (g) 1000
Gewicht gesamt (g) 1132
Auswechselbare Spitze Nein
Material Kopf Andere
Mit Nagelextraktor Nein
Mit Stockschutz Nein
Mit Nagelhalter Nein
Marke Stahlwille
Type 10961 1000 G SCHLOSSERHAMMER

Beschreibung

Überschlaghülsen aus Metall bieten hervorragenden Schutz vor „Fehlschüssen “Ergonomisch geformte, doppelt ausgeformte Hickory-StieleLackiertes Stielende verbessert die GriffigkeitErfüllt DIN 1041DIN und Gewicht sind in den Hammerkopf eingestanzt

Artikelnummern

Artikelnummer 0M033480
EAN 4018754306930
UBB 500696177566
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 70110015
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.