text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Schlauchschellenzange L.300mm Kopf Griffe


registrierte Ausführung mit Bowdenzug und mehreren Verriegelungspositionenspeziell für 12 und 15 mm Federstahl-Schlauchschellen, geeignet für den Einsatz in der Nähe von Kühl- und Heizsystemen bis zu einem Durchmesser von 42 mmZugang zu schwer zugänglichen Stellen durch Bowdenzug-Fernbedienung (Länge 610 mm), z.B. für Alfa Romeo, Audi, Citroën, Fiat, Fo

Artikelnummer G1194.001.780
Länge (mm) 300
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Abdeckung des Griffs Keiner
Für Schlauchdurchmesser (mm) 12 - 15
Marke Stahlwille
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Länge (mm) 300
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Abdeckung des Griffs Keiner
Für Schlauchdurchmesser (mm) 12 - 15
Marke Stahlwille
Gewicht pro Stück (g) 656
Type Hose Clip Pliers

Beschreibung

registrierte Ausführung mit Bowdenzug und mehreren Verriegelungspositionenspeziell für 12 und 15 mm Federstahl-Schlauchschellen, geeignet für den Einsatz in der Nähe von Kühl- und Heizsystemen bis zu einem Durchmesser von 42 mmZugang zu schwer zugänglichen Stellen durch Bowdenzug-Fernbedienung (Länge 610 mm), z.B. für Alfa Romeo, Audi, Citroën, Fiat, Ford, Mercedes-Benz, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, VW

Artikelnummern

Artikelnummer G1194.001.780
EAN 4018754138326
UBB 500500297899
UNSPSC 27112104
Hersteller Artikel Nr 76540001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.