text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Ring Ratschenschlüssel 25GK 8 x 12mm


Abgewinkelt, extra lang, für schwer zugängliche Glühkerzen (z. B. BMW, Mercedes-Benz, Peugeot, Renault, Seat, VW/Audi), SW 8 mm für die Stromschienenverschraubung, SW 12 mm für die Glühkerze, verchromt.

Artikelnummer G0291.008.012
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 255
Schlüsselgröße groß (mm) 12
Schlüsselgröße klein (mm) 8
Modell mit einem Schraubenschlüssel Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 255
Schlüsselgröße groß (mm) 12
Schlüsselgröße klein (mm) 8
Modell mit einem Schraubenschlüssel Nein
Modell mit Ratsche Ja
Marke Stahlwille
Gewicht pro Stück (g) 156
Type Ring Spanner

Artikelnummern

Artikelnummer G0291.008.012
EAN 4018754138258
UBB 500501052251
UNSPSC 27111726
Hersteller Artikel Nr 41180812
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.