text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Ring-Maulschlüssel-Satz 13/17 17-teilig Schlüsselweite 6-22 mm Form A


Schlüssel mit metrischen, gleichen Schlüsselweiten in RolltascheDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form ABackenseite gerade, Ringseite 15° gewinkeltStabile, schlanke und leichte intelligente KonstruktionHohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-ProfilSTAHLWILLE-Rundschliff sorgt für eine hautsympathische und griffige OberflächeExtrem belastbar, extrem belastbar, besond

Artikelnummer
Schutz der Oberfläche Verchromt
Verpackung Fall
Gesamtzahl der Werkzeuge 17
Anzahl der Kombischlüssel 17
Breite der Zange (mm) 6 - 22
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Verchromt
Verpackung Fall
Gesamtzahl der Werkzeuge 17
Anzahl der Kombischlüssel 17
Breite der Zange (mm) 6 - 22
Marke Stahlwille
Gewicht pro Stück (g) 1450
Type Wrench Set

Beschreibung

Schlüssel mit metrischen, gleichen Schlüsselweiten in RolltascheDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form ABackenseite gerade, Ringseite 15° gewinkeltStabile, schlanke und leichte intelligente KonstruktionHohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-ProfilSTAHLWILLE-Rundschliff sorgt für eine hautsympathische und griffige OberflächeExtrem belastbar, extrem belastbar, besonders langlebigGesenkgeschmiedet, gehärtet und im Ölbad gekühltChrom-Legierungsstahl, verchromtStabile Rolltasche mit Klettverschluss aus PolyesterMesh-Einsätze geben den Blick auf das eingelegte Werkzeug freiSicherer Schutz des Werkzeugs bei minimalem PlatzbedarfEingesticktes STAHLWILLE Logo Inhalt: SW 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 22 mm

Artikelnummern

Artikelnummer G0231.001.790
EAN 4018754080601
UBB 203120261623
UNSPSC 27111726
Hersteller Artikel Nr 96400804

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.