text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Reduzierstück 866 IMP


Artikelnummer G0542.000.866
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 70
Anschlussgröße Buchsenseite 1 Zoll
Anschlussgröße Buchsenseite (mm) 25.4
Typ an der Werkzeugseite Quadratisch (männlich)
Typ an der Steckdosenseite Quadratisch (weiblich)
Anschlussgröße an der Werkzeugseite 3/4 Zoll
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 70
Anschlussgröße Buchsenseite 1 Zoll
Anschlussgröße Buchsenseite (mm) 25.4
Typ an der Werkzeugseite Quadratisch (männlich)
Typ an der Steckdosenseite Quadratisch (weiblich)
Anschlussgröße an der Werkzeugseite 3/4 Zoll
Anschlussgröße an der Werkzeugseite (mm) 19.05
Geprüft nach ISO 3316 Nein
Marke Stahlwille
Gewicht pro Stück (g) 350
Warennummer 8466103800
Type Adapter

Artikelnummern

Artikelnummer G0542.000.866
EAN 4018754017447
UBB 203122674443
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 36030005
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.