text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Ratschenadapter 522 1/2 Zoll umschaltbar 20 Zähne 522


Square drive. Reversible. Art. No. 4000 826 320 and 4000 826 438 - 18° backswing angle, article no 4000 826 484 - 8.2° backswing angle

Article number G0439.000.522
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 67.5
Anschlussgröße Buchsenseite (mm) 12.5
Typ an der Werkzeugseite Quadratisch (männlich)
Typ an der Steckdosenseite Quadratisch (weiblich)
Packed per 1

Specifications

Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 67.5
Anschlussgröße Buchsenseite (mm) 12.5
Typ an der Werkzeugseite Quadratisch (männlich)
Typ an der Steckdosenseite Quadratisch (weiblich)
Anschlussgröße an der Werkzeugseite 1/2 Zoll
Anschlussgröße an der Werkzeugseite (mm) 12.7
Geprüft nach ISO 3316 Nein
Marke Stahlwille
Gewicht pro Stück (g) 310
Warennummer 8466103800
Type Ratchet Adapter

Description

Square drive. Reversible. Art. No. 4000 826 320 and 4000 826 438 - 18° backswing angle, article no 4000 826 484 - 8.2° backswing angle

Article numbers

Article number G0439.000.522
EAN 4018754013203
UBB 203122369028
UNSPSC 27111711
Manufacturer article nr  13140000
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.