text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE Ratschen XL 1/2“


robuste und langlebige Umschaltknarremit langem Griff für bessere Kraftübertragunggeeignet für Steckschlüsseleinsätze mit 1/2"-Vierkantantriebrechts/links umschaltbar36-Zahnkranzverriegelung bietet sicheren Halt der Steckschlüsseleinsätzeunkompliziertes Lösen von festsitzenden Schraubenergonomischer 2-Komponenten-Griff für komfortable und sichere Handha

Artikelnummer 6V517393
Isoliert Nein
Gewicht 980
Durchmesser des Kopfes (mm) 41
Antimagnetisch Nein
Länge (mm) 497
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Nein
Gewicht 980
Durchmesser des Kopfes (mm) 41
Antimagnetisch Nein
Länge (mm) 497
Isolationsschutz 1000 V Nein
Werkstoff Stahl
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Explosionsgeschützt Nein
Mit Handgriff Ja
Modell mit Muldenvorschub Nein
Kardangelenk Nein
Rückschwenkbarer Winkel (°) 10
Umkehrbar Ja
Konstruktion Ratsche Nein
Geeignet für Bits Nein
Verriegelung der Buchse Nein
Integrierte Entriegelung Nein
Drehbarer Griff Nein
Ausziehbarer Griff Nein
Gelenkiger Kopf Nein
Drehbarer Kopf Nein
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Stahlwille
Type Ratchet

Beschreibung

robuste und langlebige Umschaltknarremit langem Griff für bessere Kraftübertragunggeeignet für Steckschlüsseleinsätze mit 1/2"-Vierkantantriebrechts/links umschaltbar36-Zahnkranzverriegelung bietet sicheren Halt der Steckschlüsseleinsätzeunkompliziertes Lösen von festsitzenden Schraubenergonomischer 2-Komponenten-Griff für komfortable und sichere Handhabungaus Chromlegierungsstahlkorrosionsbeständig verchromtDIN 3120/ISO 1174

Artikelnummern

Artikelnummer 6V517393
EAN 4018754337538
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 13121020
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.