Zwei- und dreiarmige Abzieher
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Handwerkzeuge
Klemmen & Zugvorrichtung
Zugvorrichtung
Zwei- und dreiarmige Abzieher
G1316.100.004
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
Stahlwille Puller 3-armig 11051N N-4 200 x 150mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
G1316.100.004
Ausführung
Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N)
68.67
Anzahl der Haken
3
Umkehrbare Arme
Ja
Spannweite (mm)
150
Spannweite (innen ziehend) (mm)
25 - 200
Max. Spannweite (Außenzug) (mm)
200
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N)
68.67
Anzahl der Haken
3
Umkehrbare Arme
Ja
Spannweite (mm)
150
Spannweite (innen ziehend) (mm)
25 - 200
Max. Spannweite (Außenzug) (mm)
200
Marke
Stahlwille
Gewicht pro Stück (g)
4000
Warennummer
8205598000
Type
Three-Arm Puller
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
G1316.100.004
EAN
4018754172801
UBB
500504916254
UNSPSC
27111712
Hersteller Artikel Nr
71080014