text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Puller 3 Arme 12152N N-2 200 x 130mm.

Artikelnummer G1320.100.002
Ausführung Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N) 44.15
Anzahl der Haken 3
Umkehrbare Arme Ja
Spannweite (mm) 130
Spannweite (innen ziehend) (mm) 40 - 200
Marke Stahlwille

Spezifikationen

Ausführung Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N) 44.15
Anzahl der Haken 3
Umkehrbare Arme Ja
Spannweite (mm) 130
Spannweite (innen ziehend) (mm) 40 - 200
Marke Stahlwille
Gewicht pro Stück (g) 2200
Warennummer 8205598000
Type Three-Arm Puller

Artikelnummern

Artikelnummer G1320.100.002
EAN 4018754172931
UBB 500504916908
UNSPSC 27111712
Hersteller Artikel Nr 71140312
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.