text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Puller 2 Arme 12150N N-2 220 x 130mm

Artikelnummer G1319.100.002
Ausführung Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N) 39.24
Anzahl der Haken 2
Umkehrbare Arme Ja
Spannweite (mm) 130
Spannweite (innen ziehend) (mm) 40 - 220
Marke Stahlwille

Spezifikationen

Ausführung Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N) 39.24
Anzahl der Haken 2
Umkehrbare Arme Ja
Spannweite (mm) 130
Spannweite (innen ziehend) (mm) 40 - 220
Marke Stahlwille
Gewicht pro Stück (g) 1600
Type Two-Arm Puller

Artikelnummern

Artikelnummer G1319.100.002
EAN 4018754172917
UBB 500504885228
UNSPSC 27111712
Hersteller Artikel Nr 71140212
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.