Zwei- und dreiarmige Abzieher
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Klemmen & Zugvorrichtung
Zugvorrichtung
Zwei- und dreiarmige Abzieher
G1313.100.002
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
Stahlwille Puller 2 Arme 11055N N-2 100 x 100mm
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
G1313.100.002
Ausführung
Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N)
58.86
Anzahl der Haken
2
Spannweite (mm)
100
Spannweite (innen ziehend) (mm)
100 - 100
Marke
Stahlwille
Gewicht pro Stück (g)
1600
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N)
58.86
Anzahl der Haken
2
Spannweite (mm)
100
Spannweite (innen ziehend) (mm)
100 - 100
Marke
Stahlwille
Gewicht pro Stück (g)
1600
Warennummer
8205598000
Type
Two-Arm Puller
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
G1313.100.002
EAN
4018754173105
UBB
500504914358
UNSPSC
27111712
Hersteller Artikel Nr
71190012