text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Puller 2 Arme 11051N N-3 160 x 150mm

Artikelnummer G1316.100.003
Ausführung Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N) 68.67
Anzahl der Haken 3
Umkehrbare Arme Ja
Spannweite (mm) 150
Spannweite (innen ziehend) (mm) 25 - 160
Max. Spannweite (Außenzug) (mm) 160

Spezifikationen

Ausführung Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N) 68.67
Anzahl der Haken 3
Umkehrbare Arme Ja
Spannweite (mm) 150
Spannweite (innen ziehend) (mm) 25 - 160
Max. Spannweite (Außenzug) (mm) 160
Marke Stahlwille
Gewicht pro Stück (g) 3600
Warennummer 8205598000
Type Three-Arm Puller

Artikelnummern

Artikelnummer G1316.100.003
EAN 4018754172795
UBB 500504916171
UNSPSC 27111712
Hersteller Artikel Nr 71080013
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.