GARAGE DE VLEESCHOUWER
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
Klemmen & Zugvorrichtung
Zugvorrichtung
Zwei- und dreiarmige Abzieher
G1315.100.006
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
Stahlwille Puller 2 Arme 11050N N-6 350 x 200mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
G1315.100.006
Ausführung
Andere
Max. Zugkraft (N)
107.91
Anzahl der Haken
2
Umkehrbare Arme
Ja
Spannweite (mm)
200
Spannweite (innen ziehend) (mm)
80 - 350
Max. Spannweite (Außenzug) (mm)
350
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Andere
Max. Zugkraft (N)
107.91
Anzahl der Haken
2
Umkehrbare Arme
Ja
Spannweite (mm)
200
Spannweite (innen ziehend) (mm)
80 - 350
Max. Spannweite (Außenzug) (mm)
350
Marke
Stahlwille
Gewicht pro Stück (g)
8000
Type
Two-Arm Puller
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
G1315.100.006
EAN
4018754172894
UBB
500504915595
UNSPSC
27111712
Hersteller Artikel Nr
71130016