text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille MANOSKOP 730N Service-Drehmomentschlüssel 9 x 12mm Vierkantantrieb 40-180in-lbs 275mm


Halterung für auswechselbare WendeplattenwerkzeugeSicherheitsverschluss QuickRelease kann durch Drehen der Wendeplatten im oder gegen den Uhrzeigersinn angezogen werden Überanzeige Abweichungswert ± 3 % ,(Größe 2, a/2 4 %)

Artikelnummer 2F105136
Modell Schraubendreher Nein
Marke Stahlwille
Model 730N
Type 730NA/2 40-180 INLB
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Modell Schraubendreher Nein
Marke Stahlwille
Model 730N
Type 730NA/2 40-180 INLB

Beschreibung

Halterung für auswechselbare WendeplattenwerkzeugeSicherheitsverschluss QuickRelease kann durch Drehen der Wendeplatten im oder gegen den Uhrzeigersinn angezogen werden Überanzeige Abweichungswert ± 3 % ,(Größe 2, a/2 4 %)

Artikelnummern

Artikelnummer 2F105136
EAN 4018754295326
UBB 500696175909
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 50581102
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.