text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille MANOSKOP 730 Torque Wrench 14 x 18mm 60-300Nm 520mm


Klick-TypDas Messelement wird nur während der Krafteinwirkung belastet, eine manuelle Rückstellung auf Null ist nicht erforderlichAufnahme für auswechselbare Einsatz-/SchalenwerkzeugeQuickRelease-Sicherheitsverschluss (Größe 5-65)Schnelles Einstellen durch leichtgängigen Verriegelungshebel im Griff (Größe 5-65)Ergonomisch gestaltet, rutschfester Einstel

Artikelnummer 1P146814
Gesamtlänge (mm) 500
Anschlussgröße 14x18 mm
Mit Signalton Ja
Anzugsdrehmoment (Nm) 60 - 300
Einstellung der Schrittweite (Nm) 10
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 500
Anschlussgröße 14x18 mm
Mit Signalton Ja
Anzugsdrehmoment (Nm) 60 - 300
Einstellung der Schrittweite (Nm) 10
Genauigkeit nach ISO 6789 (%) 4
Mit Skala Ja
Marke Stahlwille
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Beschreibung

Klick-TypDas Messelement wird nur während der Krafteinwirkung belastet, eine manuelle Rückstellung auf Null ist nicht erforderlichAufnahme für auswechselbare Einsatz-/SchalenwerkzeugeQuickRelease-Sicherheitsverschluss (Größe 5-65)Schnelles Einstellen durch leichtgängigen Verriegelungshebel im Griff (Größe 5-65)Ergonomisch gestaltet, rutschfester Einsteller mit Daumenmuldeoptimierter konvexer Griff für ermüdungsfreies ArbeitenDoppelanschlagssignalZwillingsskalen N-m/ft-lb und N-m/in-lb (Gr. 5-80)auf Anfrage auch als reine N-m-Version ohne Zwillingsskala erhältlich (Gr. 5-65)Anziehen im oder gegen den Uhrzeigersinn durch Umdrehen der Einsätze möglichJede Kraft, die nach dem „Klick“ auf das Werkzeug einwirkt oder entgegen der aktuellen Funktion - z. B. z.B. gewaltsames Lösen einer festsitzenden Schraube - wirkt nicht auf den Auslösemechanismus und kann diesen nicht beschädigenKalibrierung mit perfectControl® Kalibriergerät Nr. 7794 oder Kalibriersystem Nr. 7706. Nachjustierung erfordert keine DemontageZertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017Anzeigeabweichungswert ± 4%

Artikelnummern

Artikelnummer 1P146814
EAN 4018754324071
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 50184030
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.