text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, due to the holidays, shipping your order may take a little longer than normal. Please place your order on time. We wish you a happy December month.

Stahlwille MANOSKOP 730 Service-Drehmomentschlüssel 9 x 12mm Vierkantantrieb 70-350in-lbs 223mm


Klick-TypDas Messelement wird nur während der Krafteinwirkung belastet, eine manuelle Rückstellung auf Null ist nicht erforderlichAufnahme für auswechselbare Einsatz-/SchalenwerkzeugeQuickRelease-Sicherheitsverschluss (Größe 5-65)Schnelle Einstellung durch leichtgängigen Verriegelungshebel im Griff (Größe 5-65)Ergonomisch gestaltet, ergonomisch gestalte

Artikelnummer 0P596774
Modell Schraubendreher Nein
Marke Stahlwille
Model MANOSKOP
Type 730A/4 QUICK
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Modell Schraubendreher Nein
Marke Stahlwille
Model MANOSKOP
Type 730A/4 QUICK

Beschreibung

Klick-TypDas Messelement wird nur während der Krafteinwirkung belastet, eine manuelle Rückstellung auf Null ist nicht erforderlichAufnahme für auswechselbare Einsatz-/SchalenwerkzeugeQuickRelease-Sicherheitsverschluss (Größe 5-65)Schnelle Einstellung durch leichtgängigen Verriegelungshebel im Griff (Größe 5-65)Ergonomisch gestaltet, ergonomisch gestalteter, rutschfester Einsteller mit DaumenmuldeSichtscheibe im Sichtfenster integriertoptimierter, gewölbter Griff für ermüdungsfreies ArbeitenZweifach-Skala N-m/ft-lb und N-m/in-lb (Gr. 5-80)auf Wunsch auch als reine N-m-Version ohne Zwillingsskala erhältlich (Gr. 5-65)Anziehen im oder gegen den Uhrzeigersinn durch Umdrehen der Einsätze möglichjede Krafteinwirkung auf das Werkzeug nach dem „Klick“ oder entgegen der aktuellen Funktion - z. B. z.B. gewaltsames Lösen einer festsitzenden Schraube - wirkt nicht auf den Auslösemechanismus und kann diesen nicht beschädigenKalibrierung mit perfectControl® Kalibriergerät Nr. 7794 oder Kalibriersystem Nr. 7706. Nachjustierung erfordert keine Demontage.Zertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017Anzeigeabweichungswert ± 4%

Artikelnummern

Artikelnummer 0P596774
EAN 4018754292691
UBB 500696176576
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 50584004
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.