text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille MANOSKOP 730 Service-Drehmomentschlüssel 9 x 12mm Vierkantantrieb 17.5-87.5in-lbs 179mm


Klick-TypDas Messelement wird nur während der Krafteinwirkung belastet, eine manuelle Rückstellung auf Null ist nicht erforderlichAufnahme für auswechselbare Einsatz-/SchalenwerkzeugeQuickRelease-Sicherheitssperre (Größe 5-65)Schnelles Einstellen durch leichtgängigen Verriegelungshebel im Griff (Größe 5-65)Ergonomisch gestaltet, ergonomisch gestalteter,

Artikelnummer 8T914102
Modell Schraubendreher Nein
Marke Stahlwille
Model MANOSKOP
Type 730A/2-1 QUICK
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Modell Schraubendreher Nein
Marke Stahlwille
Model MANOSKOP
Type 730A/2-1 QUICK

Beschreibung

Klick-TypDas Messelement wird nur während der Krafteinwirkung belastet, eine manuelle Rückstellung auf Null ist nicht erforderlichAufnahme für auswechselbare Einsatz-/SchalenwerkzeugeQuickRelease-Sicherheitssperre (Größe 5-65)Schnelles Einstellen durch leichtgängigen Verriegelungshebel im Griff (Größe 5-65)Ergonomisch gestaltet, ergonomisch gestalteter, rutschfester Einsteller mit DaumenmuldeSichtscheibe im Sichtfenster integriertoptimierter, gewölbter Griff für ermüdungsfreies ArbeitenZweifach-Skala N-m/ft-lb und N-m/in-lb (Gr. 5-80)auf Wunsch auch als reine N-m-Version ohne Zwillingsskala erhältlich (Gr. 5-65)Anziehen im oder gegen den Uhrzeigersinn durch Umdrehen der Einsätze möglichjede Krafteinwirkung auf das Werkzeug nach dem „Klick“ oder entgegen der aktuellen Funktion - z. B. z.B. gewaltsames Lösen einer festsitzenden Schraube - wirkt nicht auf den Auslösemechanismus und kann diesen nicht beschädigenKalibrierung mit perfectControl® Kalibriergerät Nr. 7794 oder Kalibriersystem Nr. 7706. Die Nachjustierung erfordert keine Demontage.Zertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017Anzeigeabweichung ± 4%

Artikelnummern

Artikelnummer 8T914102
EAN 4018754292677
UBB 500696176162
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 50584001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.