text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Elektronischer Werkstatttester SENSOTORK® Messung r.4-200N-m Innenvierkant 1/2“


Elektronisches Drehmomentprüfgerät für Drehmomentschlüssel, bestehend aus: Aufnehmer (Patent)HalterungAnzeigeeinheit (Gebrauchsmuster)Stativ für Anzeigeeinheit (mit 1. 5 m Kabel)SpiralkabelNetzadapter (110 V-230 V mit austauschbaren Steckdosenadaptern) oder direkter Anschluss an 12 V Kfz-Stromversorgung möglichVierkant-Antriebsadapter (Nr. 7707-2W, Nr.

Artikelnummer G0690.770.021
Art des Zubehörs/Komponenten Andere
Halterung 3/8 Zoll
Max. Drehmoment (Nm) 200
Zubehör Ja
Teil Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Art des Zubehörs/Komponenten Andere
Halterung 3/8 Zoll
Max. Drehmoment (Nm) 200
Zubehör Ja
Teil Nein
Marke Stahlwille
Gewicht pro Stück (g) 10500
Type Torque Tester

Beschreibung

Elektronisches Drehmomentprüfgerät für Drehmomentschlüssel, bestehend aus: Aufnehmer (Patent)HalterungAnzeigeeinheit (Gebrauchsmuster)Stativ für Anzeigeeinheit (mit 1. 5 m Kabel)SpiralkabelNetzadapter (110 V-230 V mit austauschbaren Steckdosenadaptern) oder direkter Anschluss an 12 V Kfz-Stromversorgung möglichVierkant-Antriebsadapter (Nr. 7707-2W, Nr. 7707-2-1W, Nr. 7707-2-2W, Nr. 7707-3W)Bausatz zur Befestigung des Geräts an einer Werkbank oder Wand in horizontaler oder vertikaler Prüfpositionfür rechts- und linksdrehenden GebrauchMaßeinheiten: N-m, ft-lb, in-lbtdie leicht austauschbaren Aufnehmer werden mit einem QuickRelease-Sicherheitsverschluss an der Halterung befestigtgeringe Seitenkräfte dank flacher Aufnehmerautomatische Erkennung des Aufnehmersflexibel und benutzerfreundlich, da das Gerät horizontal oder vertikal eingesetzt werden kann und die Anzeigeeinheit in vielen Positionen platziert werden kannzusätzliches Stativ mit 1,5 m Kabel zur Befestigung der Anzeigeeinheit, um die visuelle Überwachung bei der Verwendung von längeren Drehmomentschlüsseln zu erleichternbesonders großer Messbereich von ca. 2 % bis 100 % des NennwertesDie Software Nr. 7759-4, inkl. USB-Hub und Klinkenkabel , ermöglicht die Übertragung der Messwerte auf den PC zur Dokumentation (keine separate Stromversorgung nötig, Strom kommt vom PC)während einzelne Aufnehmer neu kalibriert werden, bleibt das Drehmomentprüfgerät selbst vor Ort für den weiteren EinsatzWeiter Einsatzbereich (-20°C bis +60°C)entspricht DIN 51309, Klasse 2 und DKD-R 10-8mit ZertifikatenLieferung im stabilen Kunststoffkoffer. QuickRelease Schnelles Wechseln und festes Arretieren der Aufnehmer durch den QuickRelease-Sicherheitsverschluss. Auswechselbare Adapter für Vierkantantriebe: Ein Satz austauschbarer Antriebsvierkantadapter für verschiedene Antriebsgrößen ist bequem im Montageblock untergebracht.

Artikelnummern

Artikelnummer G0690.770.021
EAN 4018754181162
UBB 500504179846
UNSPSC 27111715
Hersteller Artikel Nr 96521083
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.