Drehmomentschlüssel
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
Drehmomentwerkzeuge
Drehmomentschlüssel
7U906972
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
Stahlwille Drehmomentschlüssel 730/12 Quick 25-130 Nm 14 x 18 mm Spline
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
7U906972
Gesamtlänge (mm)
410
Anschlussgröße
14x18 mm
Mit Signalton
Ja
Anzugsdrehmoment (Nm)
25 - 130
Einstellung der Schrittweite (Nm)
2.5
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Gesamtlänge (mm)
410
Anschlussgröße
14x18 mm
Mit Signalton
Ja
Anzugsdrehmoment (Nm)
25 - 130
Einstellung der Schrittweite (Nm)
2.5
Genauigkeit nach ISO 6789 (%)
4
Mit Skala
Ja
Marke
Stahlwille
Model
MANOSKOP
Type
Torque Wrench
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Klick-TypDas Messelement wird nur während der Krafteinwirkung belastet, eine manuelle Rückstellung auf Null ist nicht erforderlichAufnahme für auswechselbare Einsatz-/SchalenwerkzeugeQuickRelease-Sicherheitsverschluss (Größe 5-65)Schnelles Einstellen durch leichtgängigen Verriegelungshebel im Griff (Größe 5-65)Ergonomisch gestaltet, rutschfester Einsteller mit Daumenmuldeoptimierter konvexer Griff für ermüdungsfreies ArbeitenDoppelanschlagssignalZwillingsskalen N-m/ft-lb und N-m/in-lb (Gr. 5-80)auf Anfrage auch als reine N-m-Version ohne Zwillingsskala erhältlich (Gr. 5-65)Anziehen im oder gegen den Uhrzeigersinn durch Umdrehen der Einsätze möglichJede Kraft, die nach dem „Klick“ auf das Werkzeug einwirkt oder entgegen der aktuellen Funktion - z. B. z.B. gewaltsames Lösen einer festsitzenden Schraube - wirkt nicht auf den Auslösemechanismus und kann diesen nicht beschädigenKalibrierung mit perfectControl® Kalibriergerät Nr. 7794 oder Kalibriersystem Nr. 7706. Nachjustierung erfordert keine DemontageZertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017Anzeigeabweichungswert ± 4%
Artikelnummern
Artikelnummer
7U906972
EAN
4018754268863
UBB
500654024685
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
50184012