text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Drehmoment-Winkelmesser Nr. 7380N Innenvierkant 1/2„ Außenvierkant 1/2“ L.416mm


für den winkelgesteuerten Schraubenanzug, mit statischem AblesepunktAblesung aus jedem Winkel möglich durch ein Paar abgewinkelter SkalenAbnehmbarer Magnet zum Aufstecken von Stecknüssen mit 1/2"-Innenvierkantantriebzur Verwendung in Verbindung mit Anziehwerkzeugen wie z.B. Service-MANOSKOP® Nr. 730NDa bei dieser Anzugsmethode ein vorbestimmtes Anzugsmo

Artikelnummer G0636.007.380
Art des Zubehörs/Komponenten Messgeräte
Gesamtlänge (mm) 416
Halterung 1/2 Zoll
Zubehör Ja
Teil Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Art des Zubehörs/Komponenten Messgeräte
Gesamtlänge (mm) 416
Halterung 1/2 Zoll
Zubehör Ja
Teil Ja
Marke Stahlwille
Gewicht pro Stück (g) 332
Type Angle Measuring Disc

Beschreibung

für den winkelgesteuerten Schraubenanzug, mit statischem AblesepunktAblesung aus jedem Winkel möglich durch ein Paar abgewinkelter SkalenAbnehmbarer Magnet zum Aufstecken von Stecknüssen mit 1/2"-Innenvierkantantriebzur Verwendung in Verbindung mit Anziehwerkzeugen wie z.B. Service-MANOSKOP® Nr. 730NDa bei dieser Anzugsmethode ein vorbestimmtes Anzugsmoment aufgebracht werden muss, Es ist wichtig, einen Drehmomentschlüssel zu wählen, der sowohl das Anzugsdrehmoment als auch das maximale Drehmoment abdeckt, das erforderlich ist, um den empfohlenen Anzugswinkel zu erreichen. Ob ein 1/2„- oder 3/4“-Vierkantantrieb verwendet wird, hängt vom Vierkantantrieb des verwendeten Drehmomentschlüssels ab.

Artikelnummern

Artikelnummer G0636.007.380
EAN 4018754136124
UBB 203193010972
UNSPSC 27111715
Hersteller Artikel Nr 54010001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.