Windschutzscheibenersatz
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
Malwerkzeuge
Glaswerkzeug
Windschutzscheibenersatz
G1300.010.352
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
Stahlwille Doppelsaugheber
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
G1300.010.352
Durchmesser des Kopfes (mm)
120
Werkstoff
Plastic
Max. Tragfähigkeit (kg)
30
Durchmesser der Ansaugscheibe (mm)
120
Anzahl der Köpfe
2
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Durchmesser des Kopfes (mm)
120
Werkstoff
Plastic
Max. Tragfähigkeit (kg)
30
Durchmesser der Ansaugscheibe (mm)
120
Anzahl der Köpfe
2
Kopf beweglich
Nein
Type
10352-1 DOPPEL-SAUGHEBER EINZELN
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Saugkappe #O, 120 mmmechanische Betätigung mit SicherheitsverriegelungSpezial-ABS-KunststoffÖl- und säurebeständigmit Gurtschlitzen im GriffTragkraft 30 kg
Artikelnummern
Artikelnummer
G1300.010.352
EAN
4018754090822
UBB
203187003801
UNSPSC
47131824
Hersteller Artikel Nr
74280005
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen