text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Doppelringschlüssel-Satz 20/9 20/9 MIDI


Schlüssel mit metrischen, unterschiedlichen Schlüsselweiten im RollkofferRingseiten tief gekröpft, Abstützwinkel 75°Stabiles, schlankes und leichtes intelligentes DesignHohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-ProfilRutschfeste, hautsympathische OberflächeExtrem belastbar, außergewöhnlich langlebigGesenkgeschmiedet, gehärtet und im Ölbad gekühltHochleistungs

Artikelnummer G0261.001.810
Anzahl von Ringschlüsseln 9
Gesamtzahl der Werkzeuge 9
Breite der Zange (mm) 6 - 24
Marke Stahlwille
Gewicht pro Stück (g) 1650
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Anzahl von Ringschlüsseln 9
Gesamtzahl der Werkzeuge 9
Breite der Zange (mm) 6 - 24
Marke Stahlwille
Gewicht pro Stück (g) 1650
Type Wrench Set

Beschreibung

Schlüssel mit metrischen, unterschiedlichen Schlüsselweiten im RollkofferRingseiten tief gekröpft, Abstützwinkel 75°Stabiles, schlankes und leichtes intelligentes DesignHohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-ProfilRutschfeste, hautsympathische OberflächeExtrem belastbar, außergewöhnlich langlebigGesenkgeschmiedet, gehärtet und im Ölbad gekühltHochleistungsqualität, Chromlegierter Stahl, verchromtStabiler Rollkoffer mit Klettverschluss aus PolyesterGittereinsätze ermöglichen Sicht auf das eingelegte WerkzeugSicherer Schutz des Werkzeugs bei minimalem Platzbedarf

Artikelnummern

Artikelnummer G0261.001.810
EAN 4018754122950
UBB 203120650957
UNSPSC 27111743
Hersteller Artikel Nr 96410409
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.