text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Doppelringschlüssel OPEN-RING 24 24 x 27 mm 270 mm mit Doppelsechskant

Artikelnummer
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 270
Schlüsselgröße groß (mm) 27
Schlüsselgröße klein (mm) 24
Modell mit einem Schraubenschlüssel Nein

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 270
Schlüsselgröße groß (mm) 27
Schlüsselgröße klein (mm) 24
Modell mit einem Schraubenschlüssel Nein
Offenes Modell Ja
Marke Stahlwille
Gewicht pro Stück (g) 328
Warennummer 8204110000
Type Ring Spanner

Beschreibung

metrische Schlüsselweite10° gewinkeltmit DoppelsechskantDIN 3118/ISO 3318stabiles, schlankes und leichtes Designextrem belastbar und langlebigSTAHLWILLE-Rundschliff für ein angenehmes, rutschfestes Gefühlgesenkgeschmiedet, gehärtet und im Ölbad gekühltChrom-Legierungs-Stahl, verchromt

Artikelnummern

Artikelnummer G0275.024.027
EAN 4018754022007
UBB 203120180377
UNSPSC 27111743
Hersteller Artikel Nr 41082427

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.