text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Doppelringschlüssel OPEN-RING 24 17 x 19 mm 220 mm mit Doppelsechskant


metrische Schlüsselweite10° gewinkeltmit DoppelsechskantDIN 3118/ISO 3318stabiles, schlankes und leichtes Designextrem belastbar und langlebigSTAHLWILLE-Rundschliff für ein angenehmes, rutschfestes Gefühlgesenkgeschmiedet, gehärtet und im Ölbad gekühltChrom-Legierungs-Stahl, verchromt

Artikelnummer
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge 220
Schlüsselgröße groß (mm) 19
Schlüsselgröße klein (mm) 17
Modell mit einem Schraubenschlüssel Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge 220
Schlüsselgröße groß (mm) 19
Schlüsselgröße klein (mm) 17
Modell mit einem Schraubenschlüssel Nein
Offenes Modell Ja
Marke STAHLWILLE
Type 24 17 X 19

Beschreibung

metrische Schlüsselweite10° gewinkeltmit DoppelsechskantDIN 3118/ISO 3318stabiles, schlankes und leichtes Designextrem belastbar und langlebigSTAHLWILLE-Rundschliff für ein angenehmes, rutschfestes Gefühlgesenkgeschmiedet, gehärtet und im Ölbad gekühltChrom-Legierungs-Stahl, verchromt

Artikelnummern

Artikelnummer G0275.017.019
EAN 4018754021956
UBB 203120172523
UNSPSC 27111743
Hersteller Artikel Nr 41081719

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.