text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Doppelmaulschlüssel-Sets 10/10 10/10


Schlüssel mit metrischen Maßen, ungerade Schlüsselgrößen im RollkofferGerade Bauform, Maulstellung 15°Stabiles, schlankes und leichtes intelligentes DesignHohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-ProfilSTAHLWILLE sorgt mit seiner runden Ausführung für eine hautsympathische und griffige OberflächeExtrem robust, besonders langlebigGesenkgeschmiedet, gehärtet u

Artikelnummer
Schutz der Oberfläche Verchromt
Verpackung Andere
Anzahl von Maulschlüsseln 10
Gesamtzahl der Werkzeuge 10
Breite der Zange (mm) 6 - 32
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Verchromt
Verpackung Andere
Anzahl von Maulschlüsseln 10
Gesamtzahl der Werkzeuge 10
Breite der Zange (mm) 6 - 32
Marke Stahlwille
Type 10/10

Beschreibung

Schlüssel mit metrischen Maßen, ungerade Schlüsselgrößen im RollkofferGerade Bauform, Maulstellung 15°Stabiles, schlankes und leichtes intelligentes DesignHohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-ProfilSTAHLWILLE sorgt mit seiner runden Ausführung für eine hautsympathische und griffige OberflächeExtrem robust, besonders langlebigGesenkgeschmiedet, gehärtet und im Ölbad gekühltChromlegierter Stahl, verchromtDIN 3110, ISO 10102Stabile Rolltasche mit Klettverschluss aus PolyesterMesh-Einsätze ermöglichen Sicht auf das eingelegte WerkzeugSicherer Schutz des Werkzeugs bei minimalem PlatzbedarfEingesticktes STAHLWILLE Logo

Artikelnummern

Artikelnummer G0221.001.785
EAN 4018754080472
UBB 203120260229
UNSPSC 27111726
Hersteller Artikel Nr 96400307

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.