text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Doppel-Gelenkschlüssel 29 8 x 9 mm


Mit metrischen Maßen, ungerade BreitengrößenMit schwenkbarem DoppelsechskantWiderstandsfähige, schlanke und leichte BauweiseHohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-ProfilSTAHLWILLE sorgt mit rundem Finish für eine hautsympathische und griffige OberflächeExtrem belastbar, außergewöhnlich langlebigGesenkgeschmiedet, gehärtet und im Ölbad gekühltChromstahl, ve

Artikelnummer
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge 201
Schlüsselgröße groß (mm) 9
Schlüsselgröße klein (mm) 8
Marke Stahlwille
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge 201
Schlüsselgröße groß (mm) 9
Schlüsselgröße klein (mm) 8
Marke Stahlwille
Type 29 8 X 9

Beschreibung

Mit metrischen Maßen, ungerade BreitengrößenMit schwenkbarem DoppelsechskantWiderstandsfähige, schlanke und leichte BauweiseHohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-ProfilSTAHLWILLE sorgt mit rundem Finish für eine hautsympathische und griffige OberflächeExtrem belastbar, außergewöhnlich langlebigGesenkgeschmiedet, gehärtet und im Ölbad gekühltChromstahl, verchromt

Artikelnummern

Artikelnummer G0281.008.009
EAN 4018754025657
UBB 203120173513
UNSPSC 27111726
Hersteller Artikel Nr 43010809

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.