text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Blechschere Version linksschneidend L.260mm

Artikelnummer G1281.001.770
Länge (mm) 260
Bedienung Linkshändig
Max. Plattendicke (mm) 1.8
Gerades Modell Ja
Marke Stahlwille

Spezifikationen

Länge (mm) 260
Bedienung Linkshändig
Max. Plattendicke (mm) 1.8
Gerades Modell Ja
Marke Stahlwille
Gewicht pro Stück (g) 483
Type Tin Snip

Beschreibung

Hebelbetätigung mit Federunterstützung für selbstöffnendes SchneidenSchwerlastschneiden: Stahlblech bis 1,8 mm oder Edelstahlblech bis 1,2 mm

Artikelnummern

Artikelnummer G1281.001.770
EAN 4018754047017
UBB 203104014584
UNSPSC 44121618
Hersteller Artikel Nr 75240001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.