text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Bit-Schraubendreher TRI-WING® Hex C 6,3 L.25mm

Referência G0580.130.081
Verschraubungssystem Tri-wing
Größe 1
Gesamtlänge (mm) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Kugelverriegelung Nein

Especificações

Verschraubungssystem Tri-wing
Größe 1
Gesamtlänge (mm) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Größe des Anschlusses (mm) 0.25
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Keiner
Marke Stahlwille
Gewicht pro Stück (g) 5
Warennummer 8207903000
Type Tri-Wing Screwdriver Bit

Números do artigo

Referência G0580.130.081
EAN 4018754011582
UBB 203122663966
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 08250001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.