text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Bit-Schraubendreher T 6 Hex C 6,3 L.25mm

Artikelnummer G0561.001.410
Verschraubungssystem Torx
Gesamtlänge (mm) 25
Größe (TX) 6
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Kugelverriegelung Nein

Spezifikationen

Verschraubungssystem Torx
Gesamtlänge (mm) 25
Größe (TX) 6
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Größe des Anschlusses (mm) 0.25
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Keiner
Marke Stahlwille
Gewicht pro Stück (g) 4
Type Torx Screwdriver Bit

Artikelnummern

Artikelnummer G0561.001.410
EAN 4018754011216
UBB 203122417876
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 08130006
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.