text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Bit-Schraubendreher Hex E 6,3 L.50mm

Artikelnummer G0587.000.003
Verschraubungssystem Kreuz (X)
Größe 3
Gesamtlänge (mm) 50
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Kugelverriegelung Nein

Spezifikationen

Verschraubungssystem Kreuz (X)
Größe 3
Gesamtlänge (mm) 50
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Größe des Anschlusses (mm) 0.25
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Pozidriv PZ
Marke Stahlwille
Gewicht pro Stück (g) 10
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Artikelnummern

Artikelnummer G0587.000.003
EAN 4018754011919
UBB 203122422314
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 08320003
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.