text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Bit-Schraubendreher Hex E 6,3 L.50mm

Artikelnummer G0587.000.001
Verschraubungssystem Kreuz (X)
Größe 1
Gesamtlänge (mm) 50
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Kugelverriegelung Nein

Spezifikationen

Verschraubungssystem Kreuz (X)
Größe 1
Gesamtlänge (mm) 50
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Größe des Anschlusses (mm) 0.25
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Pozidriv PZ
Marke Stahlwille
Gewicht pro Stück (g) 10
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Artikelnummern

Artikelnummer G0587.000.001
EAN 4018754011896
UBB 203122422157
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 08320001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.