Pomac Automation B.V.
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Bits
Bits
G0556.001.232
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
Stahlwille Bit-Schraubendreher Hex C 8 L.32mm
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
DIN 3128, für Kreuzschlitzschrauben.
Gesamte Beschreibung
Artikelnummer
G0556.001.232
Verschraubungssystem
Kreuz (X)
Größe
2
Gesamtlänge (mm)
32
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Verschraubungssystem
Kreuz (X)
Größe
2
Gesamtlänge (mm)
32
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag
Nein
Anschlussgröße
5/16 Zoll
Kugelverriegelung
Nein
Mit Loch
Nein
Größe des Anschlusses (mm)
0.313
Zweiseitig
Nein
Typ des Kreuzkopfes
Phillips
Marke
Stahlwille
Gewicht pro Stück (g)
10
Type
Phillips Screwdriver Bit
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
G0556.001.232
EAN
4018754010646
UBB
203122423148
UNSPSC
31161507
Hersteller Artikel Nr
08030002