Pomac Automation B.V.
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Bits
Bits
G0556.001.220
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
Stahlwille Bit-Schraubendreher Hex C 6,3 L.25mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
G0556.001.220
Verschraubungssystem
Kreuz (X)
Größe
0
Gesamtlänge (mm)
25
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag
Nein
Anschlussgröße
1/4 Zoll
Kugelverriegelung
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Verschraubungssystem
Kreuz (X)
Größe
0
Gesamtlänge (mm)
25
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag
Nein
Anschlussgröße
1/4 Zoll
Kugelverriegelung
Nein
Mit Loch
Nein
Größe des Anschlusses (mm)
0.25
Zweiseitig
Nein
Typ des Kreuzkopfes
Phillips
Marke
Stahlwille
Gewicht pro Stück (g)
5
Type
Phillips Screwdriver Bit
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
G0556.001.220
EAN
4018754010523
UBB
203122662067
UNSPSC
31161507
Hersteller Artikel Nr
08010000