Pomac Automation B.V.
Alle kategorien
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Chemicaliën & tapes
Elektrische gereedschappen
Elektrische toebehoren
Handgereedschappen
Hydraulische, pneumatische & sanitaire componenten
Lassen, solderen & gasapparatuur
Materiaalbehandeling & opslag
Persluchtgereedschappen
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Snij- & boorgereedschappen
Veiligheidsproducten
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Handwerkzeuge
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Bits
Bits
G0581.000.063
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
Stahlwille Bit-Schraubendreher Hex C 6,3 L.25mm GR1/4A
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
G0581.000.063
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem
Torq-set
Gesamtlänge (mm)
32
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag
Nein
Anschlussgröße
5/16 Zoll
Kugelverriegelung
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Größe Bit (mm)
0.25
Verschraubungssystem
Torq-set
Gesamtlänge (mm)
32
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag
Nein
Anschlussgröße
5/16 Zoll
Kugelverriegelung
Nein
Mit Loch
Nein
Größe des Anschlusses (mm)
0.313
Zweiseitig
Nein
Typ des Kreuzkopfes
Keiner
Marke
Stahlwille
Gewicht pro Stück (g)
5
Type
Screwdriver Bit
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
G0581.000.063
EAN
4018754011728
UBB
203124927609
UNSPSC
31161507
Hersteller Artikel Nr
08260016