Pomac Automation B.V.
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Bits
Bits
G0595.004.052
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
Stahlwille Bit-Schraubendreher Hex 3/8“ L.35mm NO4
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
G0595.004.052
Verschraubungssystem
Kreuz (X)
Größe
4
Gesamtlänge (mm)
35
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag
Ja
Anschlussgröße
3/8 Zoll
Kugelverriegelung
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Verschraubungssystem
Kreuz (X)
Größe
4
Gesamtlänge (mm)
35
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag
Ja
Anschlussgröße
3/8 Zoll
Kugelverriegelung
Nein
Mit Loch
Nein
Größe des Anschlusses (mm)
0.375
Zweiseitig
Nein
Typ des Kreuzkopfes
Phillips
Marke
Stahlwille
Gewicht pro Stück (g)
18
Type
Phillips Screwdriver Bit
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
G0595.004.052
EAN
4018754012121
UBB
203122680465
UNSPSC
31161507
Hersteller Artikel Nr
08410004