text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Stahlwille Bit-Schraubendreher 5 mm L.35mm


Cod Articol G0596.004.055
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Hexagon
Schlüsselweite (mm) 5
Gesamtlänge (mm) 35
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Ja
Anschlussgröße 3/8 Zoll
Ambalat la 1

Specificații

Größe Bit (mm) 5
Verschraubungssystem Hexagon
Schlüsselweite (mm) 5
Gesamtlänge (mm) 35
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Ja
Anschlussgröße 3/8 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Größe des Anschlusses (mm) 0.375
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Keiner
Marke Stahlwille
Gewicht pro Stück (g) 16
Warennummer 8207903000
Type Hex Screwdriver Bit

Numerele articolelor

Cod Articol G0596.004.055
EAN 4018754012138
UBB 203122680531
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 08420005
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.